Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 125mA; 250VAC; 250VDC; Keramik,axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F-V-125MA-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F-V-125MA-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 2,2Ω
Nennstrom: 0,125A
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 0,00134A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,14x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
Sicherung-Aart: Keramik;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.504,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 3,66934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.840,055*
€ 6.949,66545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.771,43*
€ 6.868,0017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.598,36*
€ 6.662,0484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.526,42*
€ 6.576,4398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.504,01*
€ 6.549,7719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.