Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 80mA; 250VAC; 250VDC; Keramik,axial


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F-V-80MA-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F-V-80MA-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Feinsicherung
G-Sicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 5,1Ω
Nennstrom: 80mA
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 0,00018A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,14x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
Sicherung-Aart: Keramik;axial
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.506,935*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 3,67129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.844,825*
€ 6.955,34175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.795,67*
€ 6.896,8473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.611,53*
€ 6.677,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.533,83*
€ 6.585,2577
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.506,935*
€ 6.553,25265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.