Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 160mA; 250VAC; 250VDC; 3,05x8,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F160MA-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F160MA-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 2,05Ω
Nennstrom: 0,16A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 0,00166A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,05x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.572,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,57241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.849,40*
€ 4.580,786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.813,98*
€ 4.538,6362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.669,45*
€ 4.366,6455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.602,16*
€ 4.286,5704
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.572,41*
€ 4.251,1679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.