Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 250mA; 250VAC; 250VDC; 3,05x8,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F250MA-TR1
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F250MA-TR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 0,71Ω
Nennstrom: 0,25A
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 0,0053A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,05x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.570,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,57045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.843,27*
€ 4.573,4913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.808,50*
€ 4.532,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.666,66*
€ 4.363,3254
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.600,63*
€ 4.284,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.570,45*
€ 4.248,8355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.