Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 80mA; 250VAC; 250VDC; 3,05x8,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C308F80MA-TR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     C308F80MA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 250V AC;250V DC
Widerstand: 5,1Ω
Nennstrom: 80mA
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 4kA / 250V AC;4kA / 250V DC
I2t Energie: 0,00018A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,05x8,7mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: C308F
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.751,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,50264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.962,41*
€ 2.335,2679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.943,74*
€ 2.313,0506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.853,15*
€ 2.205,2485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.800,85*
€ 2.143,0115
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.751,32*
€ 2.084,0708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.