Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 30lm,100lm; Ø22,5x94,5mm; schwarz; IPX4


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C31XB15AU-2B1
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     C31XB15AU-2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
Hersteller: GP
Farbe: schwarz
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x1
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø22,5x94,5mm
Helligkeit: 30lm;100lm
Taschenlampen-Typ: LED
Herstellerserie: DISCOVERY
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.