Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 50V; Z5U; ±20%; THT
Artikel-Nr.:
     2805-C320C104M5U5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104M5U5TA7303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
kerko 100nf 50v tht
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 10...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Z5U
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.