Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 80lm,300lm; Ø32x108mm; schwarz; IPX4; DISCOVERY


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C32B-2B1
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     C32B-2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
gp taschenlampe
Hersteller: GP
Farbe: schwarz
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x3
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø32x108mm
Helligkeit: 80lm;300lm
Taschenlampen-Typ: LED
Herstellerserie: DISCOVERY
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.