Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe: LED; 30lm,150lm; Ø26x163mm; IPX4; DISCOVERY


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C33BE-FB1
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     10752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led taschenlampe aa
Hersteller: GP
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IPX4
Gehäuse-Material: Aluminium
Äußere Abmessungen: Ø26x163mm
Helligkeit: 30lm;150lm
Taschenlampen-Typ: LED
Herstellerserie: DISCOVERY
Batterie/Akku: Batterie AA 1,5V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
GP:
GP
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,22*
€ 31,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,88*
€ 23,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,31*
€ 20,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.