Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsabschalter; Pole: 3; für DIN-Schiene; lNenn: 250A; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-C40F32D250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C40F32D250
EAN/GTIN:
     3606482002579
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...70°C
Max. Betriebsspannung: 690V AC
Nennstrom: 250A
Dichtheitsklasse: IP40
Kurzschlussfestigkeit: 36kA
Herstellerserie: NSX
Absicherungs-Typ: Leistungsabschalter
Anzahl der Pole: 3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,75*
€ 854,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 778,77*
€ 859,60*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 710,62*
€ 902,71*
Frei Haus
ab € 865,77*
€ 961,58*
Frei Haus
ab € 888,16*
€ 978,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,71*
€ 1.074,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,29*
€ 1.064,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,75*
€ 964,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,05*
€ 879,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,62*
€ 845,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV432570
ab € 13,02*
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 50,80*
Zubehör
Schneider Electric
LV432593
ab € 13,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.