Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 14uF; ESR: 5,94mΩ; THT; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 14uF; ESR: 5,94mΩ; THT; ±5%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 14uF; ESR: 5,94mΩ; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AKOBW5140A3JJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AKOBW5140A3JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...135°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 42x37x28mm
Max. Betriebsspannung: 900V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 14µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Strom im max. Impuls: 280A
Betriebsstrom max.: 14,4A
ESR Widerstand: 5,94mΩ
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 12,39*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,25*
€ 12,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.