Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M12; PIN: 4; gewinkelt; 5m; Stecker; 250VAC; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C4BC05M005
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     C4BC05M005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Max. Betriebsspannung: 250V DC;250V AC
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M12
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: gelb
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 4A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 22,53*
€ 32,42*
Frei Haus
ab € 20,90*
€ 33,29*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 24,33*
€ 33,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.