Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Erweiterung für Eing/Ausg; 24VDC; IN: 4; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Erweiterung für Eing/Ausg; 24VDC; IN: 4; für DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     2805-C4OSSD
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     C4OSSD
EAN/GTIN:
     8033130183444
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Anzahl Eingänge: 4
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20;IP2X Steckverbinder seitig
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 108x22,5x114,5mm
Ausgangs-Art: PNP x4
Modul-Typ: Erweiterung für Eing/Ausg
Sicherheitskategorie: 4
Herstellerserie: CERTUS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 537,76*
€ 647,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 550,74*
€ 692,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,86*
€ 824,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,02*
€ 800,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,16*
€ 716,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,45*
€ 690,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,74*
€ 655,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.