Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; bernsteinfarben; 4180÷12000mcd; 30°; Front: gewölbt


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C503B-ACS-CX0Z0252
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C503B-ACS-CX0Z0252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: CREE LED
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 130mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 584...596nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 4180...12000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,555*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.