Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; bernsteinfarben; 5860÷12000mcd; 30°; Front: gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C503B-ACS-CY0Z0252
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     C503B-ACS-CY0Z0252-030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: CREE LED
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,1...2,6V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Max. Leistung: 130mW
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: bernsteinfarben
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 584...596nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 5860...12000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.