Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷530VAC; 3-phasen; -40÷80°C
Artikel-Nr.:
     2805-C53TP50C-10
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     C53TP50C-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 103,9x79,7x36,83mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: 53TP-IP20
Steuerspannung: 180...280V AC
Schaltspannung: 48...530V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,71*
€ 318,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,87*
€ 259,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.