Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 0,25m; 26AWG; -20÷75°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 0,25m; 26AWG; -20÷75°C
Patch cord; S/FTP; 6a; Line; Cu; LSZH; weiß; 0,25m; 26AWG; -20÷75°C
Artikel-Nr.:
     2805-C6A011S
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     C6A011S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: LOGILINK
Betriebstemperatur: -20...75°C
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,63*
€ 1,05*
1
€ 6,78*
ab € 0,70*
€ 1,17*
1
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 2,67*
2 Tage
35
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
C6A013S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A014S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A015S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A016S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A017S
ab € 0,64*
Sonstiges
LogiLink
C6A019S
ab € 0,63*
Sonstiges
LogiLink
C6A021S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A022S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A023S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A024S
ab € 0,77*
Sonstiges
LogiLink
C6A025S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A026S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A027S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A029S
ab € 0,76*
Sonstiges
LogiLink
C6A031S
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.