Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; SMT; PIN: 6; 3mm; 100mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SIM; SMT; PIN: 6; 3mm; 100mΩ
Steckverbinder: für Karten; SIM; SMT; PIN: 6; 3mm; 100mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C707-10M006-002
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C707 10M006 000 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: für Karten
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -40...85°C
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Variante: mit Klipphalter;mit Verschlussdetektion
Profilhöhe: 3mm
Karten-Art: SIM
Elektrische Montage: SMT
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.