Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW,Škoda


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW,Škoda
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Audi,Seat,VW,Škoda
Artikel-Nr.:
     2805-C9544DIR
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C9544DIR
EAN/GTIN:
     8057968813588
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: VW;Audi;Seat;Škoda
Passend für - KFZ-Modell: VW Golf V 2003->;VW Touareg 2002->;VW Passat 2005->;VW Touran 2003->;VW Multivan 2003->;VW Transporter T5 2003->;Audi TT 2006->;VW Eos 2006->;VW Jetta 2005->;VW Scirocco 2008->;VW Tiguan 2007->;VW Caddy 2004->;Audi A4 2004->;Audi Q7 2006->;VW Golf VI 2008->;VW Caravelle T5 2009->;VW Golf Plus 2005->;Škoda Roomster 2006->;Audi A2 2005->;VW UP 2011->;VW Beetle 2011->;VW Fox 2005->;Audi A3 2007->;VW Sharan 2000->;VW Amarok 2010->;VW Bora 2005->;VW Polo 2005->;VW Rabbit 2003->;VW Vento 2009->;Škoda Octavia 2004->2009;Škoda Superb 2006->2009;Škoda Yeti 2009->;Audi Cabriolet 2005->;Audi A4 Allroad 2008->;Audi A4 Cabrio 2005->;Audi A5 2008->;Audi A6 2004->2008;Audi A6 Allroad 2006->2008;Audi Q5 2008->;Škoda Fabia 2007->2010;VW California 2003->;VW Crosspolo 2005->;Seat 2005->;VW Phaeton 2010->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Car-Audio-Eigenschaften: für Fahrzeuge ohne werkseitig eingebauten Verstärker;für Fahrzeuge mit werkseitig eingebautem Verstärker
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.