Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot; Volvo
Artikel-Nr.:
     2805-C9655PAR-A
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C9655PAR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Freisprecheinrichtung
kfz freisprecheinrichtung
Hersteller: PER.PIC.
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo XC70 2008->;Volvo S80 2007->;Volvo V70 2008->;Volvo XC60 2008->
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für Freisprechanlage THB, Parrot
Car-Audio-Eigenschaften: Low Performance
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.