Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -20÷250°C; IP54; 4,1mrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -20÷250°C; IP54; 4,1mrad
Wärmebildkamera; LCD 2,8"; 160x120; 9Hz; -20÷250°C; IP54; 4,1mrad
Artikel-Nr.:
     2805-CA-1954
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C.A 1954 P01651904
EAN/GTIN:
     3663653001519
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Verwendeten Displays-Art: LCD 2,8"
Stromquelle: Akku Ni-MH x4
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 225x125x83mm
Schnittstelle: USB;Bluetooth
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 2m
Aktualisierungsfrequenz: 9Hz
Passendes Zubehör: CA-F407;CA-F607
Blickfeld: 38° horizontal x 28° vertikal
Standardausstattung: USB-Kabel;Netzladegerät;Bedienungsanleitung;Koffer;MicroSDHC Speicherkarte;Bluetooth Kopfhörer
Messgerät-Eigenschaften: Stecker zur Befestigung auf Stativ;Temperaturmarkierungen (min, max);Stimmnotizen;thermographisches oder tatsächliches Bild;Bluetooth Kommunikation mit Zangenmessgeräten und Multimetern
Messgeräte-Typ: Wärmebildkamera
Gewicht mit Batterie: 700g
Temperaturmessbereich: -20...250°C
Emissionswert: 0,05...1
Räumliche Auflösung: 4,1mrad
Schärfeeinstellung: permanente Schärfe
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Kamerauflösung: 160x120
Thermische Empfindlichkeit (NETD): ≤0,08 @ 30°C
Batterie/Akku: Akku Ni-MH x4
Software: beigefügt
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C;±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.767,58*
€ 1.836,09*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,79*
€ 1.893,37*
Frei Haus
ab € 1.776,96*
€ 1.907,39*
Frei Haus
ab € 1.908,56*
€ 1.991,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.021,17*
€ 2.105,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,09*
€ 2.184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,39*
€ 2.175,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.790,67*
€ 2.130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,65*
€ 2.104,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,58*
€ 2.103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01651901
ab € 1.051,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.