Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 53mm; L: 1,5m; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-C173
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     C173 CLAMP CV LEAKAGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 2x4mm-Bananenstecker
Dichtheitsklasse: IP40
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 216x111x45mm
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 53mm
Ausgangssignal: 100mV/1A AC;10mV/1A AC;1mV/1A AC;1V/1A
AC Strommessbereich: 100mA...120A;1...1200A;1mA...1,2A;10mA...12A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,81*
€ 817,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,86*
€ 794,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,10*
€ 747,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,31*
€ 731,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.