Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 64mm; I AC: 1÷2400A; ±0,5%; L: 1,5m; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-D30CN
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     D30CN CLAMP LCA 3000/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 2x4mm-Bananenstecker
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 120x315x48mm
Übersetzer: 3000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 64mm
Ausgangssignal: 0,333mA/1A AC
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1...2400A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,49*
€ 621,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,06*
€ 564,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,31*
€ 552,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.