Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-G72
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     CURRENT CLAMP G72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter
Passendes Zubehör: CA-6424
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.