Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 70mm; L.Sonde: 250mm; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MiniFlex MA110 3-30-300-3000A/3V 250 mm
MiniFlex MA110 3-30-300-3000A/3V 250 mm
MiniFlex MA110 3-30-300-3000A/3V 250 mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA-MA110-250
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MINIFLEX MA110-250
EAN/GTIN:
     3760171419212
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 2x4mm-Bananenstecker
Stromquelle: Batterie AA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP54
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 70mm
Ausgangssignal: 1mV/1A;10mV/1A;100mV/1A;1mV/1mA
Sondenlänge: 250mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 500mA...30A;80mA...3A;500mA...300A;500mA...3kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,17*
€ 446,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 382,43*
€ 446,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 388,61*
€ 451,65*
Frei Haus
ab € 401,54*
€ 481,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,61*
€ 531,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,73*
€ 480,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,83*
€ 472,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,43*
€ 455,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102101Z
ab € 40,28*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102080
ab € 41,39*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.