Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekade: Widerstand; 1÷10MΩ; Bereichsanzahl: 11; 0,2mA; 2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstandsdekade 1...10 Mohm
Widerstandsdekade 1...10 Mohm
Artikel-Nr.:
     2805-CA-P03197528A
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P03197528A
EAN/GTIN:
     3663653004367
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade chauvin
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Wertebereich: 1...10MΩ
Maximalstrom: 0,2mA
Max. Spannung: 2kV
Abmessungen: 72x72x63mm
Messgenauigkeit: ±0,5%
Messgerät-Eigenschaften: sichere Verbindungsbuchsen Ø4 mm
Dekaden-Typ: Widerstand
Bereichsanzahl: 11
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,09*
€ 202,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 165,70*
€ 202,89*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 176,31*
€ 215,61*
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 243,48*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 304,27*
€ 348,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197521A
ab € 186,03*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197525A
ab € 160,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197522A
ab € 158,88*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197526A
ab € 155,61*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197523A
ab € 157,75*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197527A
ab € 155,24*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P03197524A
ab € 160,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.