Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 39mm; I DC: 1,4kA; I AC: 1kA; L: 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 39mm; I DC: 1,4kA; I AC: 1kA; L: 1,5m
Zangenadapter AC/DC; ØLeitg: 39mm; I DC: 1,4kA; I AC: 1kA; L: 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-CA-PAC25
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     PAC 25
EAN/GTIN:
     3663653001267
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 4mm-Stecker
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC/DC
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 39mm
AC Strommessbereich: 1kA
DC Strommessbereich: 1,4kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,06*
€ 320,54*
Frei Haus
ab € 264,53*
€ 320,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,73*
€ 352,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,93*
€ 356,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 301,80*
€ 377,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,79*
€ 437,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 343,27*
€ 408,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,45*
€ 389,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,12*
€ 377,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298075
ab € 32,41*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01651023
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.