Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 30mm; I AC: 4÷600A; ±3%; L: 1,5m; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-Y1N
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     Y1N CLAMP LCA 500/0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 4mm-Stecker
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 66x195x34mm
Übersetzer: 1000:1
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Ausgangssignal: 1mA/1A
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 4...600A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±3%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,23*
€ 277,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,26*
€ 227,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.