Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 30mm; I AC: 4÷600A; ±1%; L: 1,5m; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA-Y4N
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     Y4N CLAMP CV 500/0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
chauvin arnoux stromzangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: 4mm-Stecker
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 1,5m
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 66x195x34mm
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Ausgangssignal: 1mV DC/1A AC
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 4...600A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±1%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,55*
€ 407,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,61*
€ 375,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,91*
€ 337,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.