Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 30mm; I AC: 1÷500A; ±2%; L: 2m; IP20; BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGE Y7N CV OSZILLOSKOP
ZANGE Y7N CV OSZILLOSKOP
Artikel-Nr.:
     2805-CA-Y7N
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     Y7N CLAMP CV OSCILLO
EAN/GTIN:
     3760171412626
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Hersteller: CHAUVIN ARNOUX
Steckverbinder-Art: BNC
Dichtheitsklasse: IP20
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Leitungslänge: 2m
Resistenz gegenüber: Fallhöhe 1,5m
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Abmessungen: 66x195x34mm
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 30mm
Ausgangssignal: 1mV/1A
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 1...500A
Batterie/Akku: Fehlen
AC Strom-Messgenauigkeit: ±2%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CHAUVINA:
CHAUVINA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,75*
€ 482,63*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 415,82*
€ 483,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,02*
€ 489,03*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,05*
€ 556,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,40*
€ 566,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,82*
€ 494,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01101967
ab € 151,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.