Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; PVC; schwarz; 3m; 26AWG; Adern: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; PVC; schwarz; 3m; 26AWG; Adern: 8
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; PVC; schwarz; 3m; 26AWG; Adern: 8
Artikel-Nr.:
     2805-CA00613.00C03
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     CA00613.00C03
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -40...80°C
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: Industrie Ethernet
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BELDEN:
BELDEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.