Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; FRNC; grün; 1m; 22AWG; Adern: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; FRNC; grün; 1m; 22AWG; Adern: 4
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; Cu; FRNC; grün; 1m; 22AWG; Adern: 4
Artikel-Nr.:
     2805-CA00730.00C01
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     CA00730.00C01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Betriebstemperatur: -40...80°C
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: FRNC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Großteil der Lösungsmittel;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: PROFINET
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Eigenschaften des Verbindungskabels: strahlungshemmend
Leitungsaußendurchmesser: 6,5mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 2x2x22AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BELDEN:
BELDEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.