Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; weiblich; PIN: 3; kontaktlos; Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CA06COM-E20-19S-B
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     CA06COM-E20-19S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ITT
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Ausgangssystem: 20-19
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Sperrsystem: Bajonett
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,25*
€ 125,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.