Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz
Kabel; Jack 3,5mm Buchse,Jack 3,5mm Stecker; 5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CA1055
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung 5m
klinke verlängerung
Hersteller: LOGILINK
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;Jack 3,5mm Buchse
Ausführung: stereo
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,91*
€ 1,21*
4 Tage
722
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,22*
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 2,25*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1056
ab € 1,41*
Sonstiges
LogiLink
CA1054
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.