Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 0,75m; Beschichtung: vergoldet; dunkelblau; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 0,75m; Beschichtung: vergoldet; dunkelblau; PVC
Kabel; 0,75m; Beschichtung: vergoldet; dunkelblau; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-CA11075
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA11075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 0,75m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm 3pin Stecker gewinkelt;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,94*
€ 6,78*
ab € 1,26*
€ 2,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 3,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.