Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷12mm; 20÷250VAC; OUT: SCR; CA18CLN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA18CLN12TO
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     CA18CLN12TO
EAN/GTIN:
     5709870258997
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Polyester
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,5A
Frequenzwechsel max.: 10Hz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 3...12mm
Ausgangskonfiguration: SCR
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: CA18CLN
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,03*
€ 123,54*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 92,93*
€ 127,05*
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 150,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.