Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 10m; ØLeitg: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAB-09GW/10
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-09GW/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: BQ CABLE
Kabellänge: 10m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.