Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 2m; ØLeitg: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 2m; ØLeitg: 5mm
Kabel; D-Sub 9pin Buchse,D-Sub 9pin Stecker; L: 2m; ØLeitg: 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-09GW/2
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-09GW/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
d-sub kabel
Hersteller: BQ CABLE
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: D-Sub - D-Sub
Bauart Kabel/Anschluss: D-Sub 9pin Buchse;D-Sub 9pin Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 5mm
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 28AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.