Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 0,5m; grau; Ader: CCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 0,5m; grau; Ader: CCA
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; 0,5m; grau; Ader: CCA
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-USB2AB/0.5-GY
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-USB2AB/0.5-GY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a stecker auf b stecker 0...
usb anschlusskabel
Hersteller: BQ CABLE
Entspricht Norm: UL 2725
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 0,5m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG;24AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.