Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 1m
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-USB2AB/1.0G-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-USB2AB/1.0G-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
usb anschlusskabel
Hersteller: BQ CABLE
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entspricht Norm: UL 2725
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 1m
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG;24AWG
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.