Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 3m
Kabel; USB 2.0; USB A-Stecker,USB B-Stecker; vergoldet; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-CAB-USB2AB/3G-BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     CAB-USB2AB/3G-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz
usb anschlusskabel
Hersteller: BQ CABLE
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Entspricht Norm: UL 2725
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: CCA
Schirmaufbau: geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB B-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 4,8mm
Ausführung: USB 2.0
Aderdurchmesser: 28AWG;24AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
BQ CABLE:
BQ CABLE
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.