Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-704-3.0BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;IEC C7 weiblich
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14969
€ 9,90*
ab € 2,11*
€ 3,27*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,29*
€ 4,50*
ab € 3,38*
€ 5,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 5,94*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.