Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 5-polig; NO x5; 110VDC; 10A; TeSys Deca S207; 690V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAD506FDS207
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD506FDS207
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Ausgänge: Ösen-Ring-Klemmen
Isolationsspannung: 690V
Entspricht Norm: EN 45545 R22HL3
Anwendung: Bahnindustrie
Kontaktkonfiguration: NO x5
Betriebsstrom max.: 10A
Schütz-Typ: 5-polig
Schützserie: TeSys Deca S207
Steuerspannung: 110V DC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.