Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; W-TYPE; Größe 104.27; hoch; PG21


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CAPW24.21
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CAPW 24.21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ilme steckergehäuse
steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 104.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: W-TYPE
Steckverbinder-Variante: hoch
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: PG21
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse: für hdc-steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,73*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 35,746* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 217,22*
€ 258,4918
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 212,67*
€ 253,0773
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,53*
€ 235,0607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 191,72*
€ 228,1468
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 178,73*
€ 212,6887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.