Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB C-Stecker,beiderseitig; 1m; schwarz; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baseus CATJK-C01 Handykabel Schwarz 1 m USB C
Baseus CATJK-C01 Handykabel Schwarz 1 m USB C
Baseus CATJK-C01 Handykabel Schwarz 1 m USB C
Baseus CATJK-C01 Handykabel Schwarz 1 m USB C
Artikel-Nr.:
     2805-CATJK-C01
Hersteller:
     BASEUS
Herst.-Nr.:
     CATJK-C01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
usb anschlusskabel
Hersteller: BASEUS
Leistung: 0,1kW
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Standard: Quick Charge;Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 8,73*
7 Tage
794
€ 4,99*
ab € 12,89*
€ 15,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.