Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB C-Stecker,beiderseitig; 1m; rot; Textil; 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baseus CATKLF-G09 Handykabel Schwarz, Rot 1 m USB A USB C
Baseus CATKLF-G09 Handykabel Schwarz, Rot 1 m USB A USB C
Baseus CATKLF-G09 Handykabel Schwarz, Rot 1 m USB A USB C
Baseus CATKLF-G09 Handykabel Schwarz, Rot 1 m USB A USB C
Baseus CATKLF-G09 Handykabel Schwarz, Rot 1 m USB A USB C
Artikel-Nr.:
     2805-CATKLF-G09
Hersteller:
     BASEUS
Herst.-Nr.:
     CATKLF-G09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c 1m
usb anschlusskabel
Hersteller: BASEUS
Leistung: 60W
Farbe der Isolierung: rot
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Ummantelung: Textil
Standard: Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 6,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 9,12*
€ 13,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.