Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB C-Stecker,beiderseitig; 2m; weiß; 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
1_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
2_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
3_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
4_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
5_Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
Baseus CATYS-C02 USB-C - USB-C PD QC FCP Kabel 100W 5A 2m - Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CATYS-C02
Hersteller:
     BASEUS
Herst.-Nr.:
     CATYS-C02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel 2 m usb 2.0 usb c weiß
usb anschlusskabel
Hersteller: BASEUS
Leistung: 0,1kW
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB C-Stecker
Standard: Quick Charge;Power Delivery
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 2m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,84*
€ 8,68*
7 Tage
2728
€ 4,99*
ab € 12,82*
€ 15,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.