Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 77.27; PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ILME Tüllengehäuse hoch CAV 16 X Gr.77.27 Alu 2Bügel 1xPG21 gerade
ILME Tüllengehäuse hoch CAV 16 X Gr.77.27 Alu 2Bügel 1xPG21 gerade
Artikel-Nr.:
     2805-CAV16X
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CAV 16 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 77.27
Dichtheitsklasse: IP65;IP66;IP69
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C-TYPE
Steckverbinder-Variante: hoch;ohne Dichtung
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: PG21
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 22,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,57*
€ 23,83*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,53*
€ 28,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 30,80*
€ 67,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 225,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MAV 16 X32
ab € 15,98*
Ähnlich
ILME
MAV 16 X40
ab € 15,88*
Ähnlich
ILME
CAV 16 X29
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.