Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 1,6mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT1.6-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(2X) 1.6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 150m
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 1,6mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 0,8mm
Ausführung: mit Kleber
Packungsinhalt: 150m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 750 Meter
€ 0,63*
€ 0,75
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.