Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 19,1mm; L: 1000mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 19,1mm; L: 1000mm; schwarz
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 2: 1; 19,1mm; L: 1000mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT19.1/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(2X) 19.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 19,1mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9,55mm
Ausführung: mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,14*
€ 7,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,20*
€ 5,00
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.